Surtido de llaves de carraca de doble extremo Mini
Surtido puntas y llaves de vaso 1/4 pulg., 31 pzs.
CJTO-MINI-CARRACA-DOB-PTA-VASO-31PCS
Nº de art.
096511 310
EAN 4058794059632
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
31 piezas. Con las puntas e insertos para llave de vaso cortas más populares.
- Puntas e insertos para llaves de vaso muy corto para su uso en los lugares más estrechos
- Llave de carraca con acodado especial y una longitud de trabajo optimizada de 115 mm
Contenido:
- Puntas de 1/4 pulgadas, longitud de 18 mm: PH0, PH1, 2 puntas PH 2; PZ0, PZ1, PZ2; ranurada de 4, 6 mm; hexágono interior de 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Inserto para llave de vaso: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Llave de carraca de doble anillo de 1/4 pulgadas, 11 m, hexagonal
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 31 Uds |
Longitud x anchura x altura | 130 x 85 x 30 mm |