Surtido de plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL Free Running
W-Tec Insert Coil, surtido
W-TEC-SORT-MIX-M6-24TLG
W.TEC
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
- En materiales metálicos de baja resistencia
- En plásticos
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El inserto de rosca se asienta de forma segura
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
Hojas de datos(X)
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Practique una rosca de sustentación
Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,
Paso 3:
Coloque el inserto de rosca
Es posible montar el inserto de rosca tanto a máquina como a mano con un macho de roscar apto.
Paso 4:
Rompa el pasador
Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. Para la producción en serie, también hay disponibles extractores de pasadores automáticos.

BROCA B-2000 HSS DIN 338 6,3MM

MACHO-ROSCAR-THRGHO-HSSG-M6X1,0

ZB-EBW-MA-ST-M6

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M6)-ST-100MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades