Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Surtido de plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL Free Running

W-Tec Insert Coil, surtido
W-TEC-SORT-MIX-M8-24TLG

Nº de art. 46279908

EAN 4046777731507

Precios visibles tras iniciar sesión
Surtido de plaquitas helicoidales W.TEC® INSERT COIL Free Running

Nº de art. 46279908

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. Fabricado en acero inoxidable A2

Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste


  • En materiales metálicos de baja resistencia

  • En plásticos


Distribución óptima de la fuerza


La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos



El inserto de rosca se asienta de forma segura



El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión



Mayor resistencia a la corrosión



Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso


Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos



Los costes se reducen al mínimo


Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación

La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Una rosca resistente en 4 pasos:



Paso 1:


Perfore un orificio o perfore la rosca dañada



Paso 2:


Practique una rosca de sustentación


Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,



Paso 3:


Coloque el inserto de rosca


Es posible montar el inserto de rosca tanto a máquina como a mano con un macho de roscar apto.



Paso 4:


Rompa el pasador


Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. Para la producción en serie, también hay disponibles extractores de pasadores automáticos.

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8

Material

Acero inoxidable A2

Superficie

Natural

Tipo de rosca

Rosca métrica

Número de piezas en el surtido/juego

24 Uds

incluye:
1 x

MACHO-ROSCAR-GRNDHO-THRGHO-HSSG-M8X1,25

Descripción:
Se puede utilizar para el macho roscado: M8
Para orificios ciegos y orificios pasantes
Cantidad: 1 x
1 x

ZB-EBW-MA-ST-M8-M9

Descripción: Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
Cantidad: 1 x
1 x

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M8)-ST-100MM

Descripción:
Se puede utilizar para el macho roscado: M8, M9
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
Cantidad: 1 x
10 x

ADAPT-ROSC-FR-A2-M8X12

Descripción:
M8 x 12 mm
Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. De acero inoxidable A2
Cantidad: 10 x
5 x

INSERTO HELICOIL M8X16MM

Descripción:
M8 x 16 mm
Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. De acero inoxidable A2
Cantidad: 5 x
5 x

INSERTO HELICOIL M8X20MM

Descripción:
M8 x 20 mm
Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. De acero inoxidable A2
Cantidad: 5 x
1 x

BROCA-ACERO-HSS-DIN338-8,3MM

Descripción:
8.3 mm
La broca de montaje de acero asequible y robusta para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 1000 N/mm².
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.