Surtido de sierras cilíndricas HSCo8 Sysko 19–76 mm, 16 piezas
Sur. coronas HSSCo8 19-76 mm 16 pzas. Sysko
CJTO. SYSKO CORONAS HSS BI-METAL 16 PCS
Nº de art. 5964063291
EAN 4046777454499
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo
Forma de diente con nuevo desarrollo.
Alta concentricidad y precisión de carrera lateral
Placa base resistente con más roscas.
Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm
Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto).
Hojas de datos(X)
Acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio, madera y determinados tipos de plástico.
Empiece a taladrar con una fuerza de taladrado baja. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga en cuenta la tabla de velocidades y utilice refrigerante. "Ventile" la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera. Para un uso regular en acero y acero inoxidable, recomendamos nuestras coronas equipadas con HW.
Número de piezas en el surtido/juego | 16 Uds |
PORTACORONA HSCO A4 D14-30MM
ALARGADOR PORTACORONA HSS L:300MM
MUELLE-CORONA-HSS-A7
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades