Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TACO PLÁSTICO W-S sin tope

Taco multiusos de plástico W-S
TARUGO W-S PLASTICO S/ANILLO 10X50MM

Nº de art. 0903520010

EAN 4061975994608

Precios visibles tras iniciar sesión
TACO PLÁSTICO W-S sin tope

Nº de art. 0903520010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taco especialmente diseñado para materiales macizos, con diseño simple y de excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas leves y medias. Su forma impide que gire en falso en el orificio.
  • Fabricado en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) y polietileno (plástico).

  • La versión sin tope permite su utilización en aplicaciones donde el elemento a ser fijado ya se encuentra en la posición final (cuando es móvil).

  • Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.

  • Se puede utilizar como taco para madera, para tornillo auto-perforante y cabeza hexagonal.

  • Resistencia a cargas leves y medias.

  • Indicada para todos los tipos de materiales solidos.
AvisoNo utilizar para fijaciones en ladrillo hueco, en paredes de yeso/cartón (drywall) o paredes huecas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Materiales de aplicación: Madera, Ladrillo de hormigón, Piedra natural, Ladrillo refractário.

Diámetro de anclaje

10 mm

Material

Plástico

Color

Gris

Longitud del anclaje (l)

50 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm

Profundidad de taladro (t)

70 mm

Profundidad de incrustación (h s)

70 mm

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

6,0-8,0 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C