Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TACO PLÁSTICO W-S sin tope

TARUGO W-S PLASTICO S/ANILLO 6X30MM

Nº de art. 0903520006

EAN 4061975994585

Precios visibles tras iniciar sesión
TACO PLÁSTICO W-S sin tope

Nº de art. 0903520006

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taco especialmente diseñado para materiales macizos, con diseño simple y de excelente resistencia mecánica. Ideal para cargas leves y medias. Su forma impide que gire en falso en el orificio.
  • Fabricado en dos tipos de materiales: poliamida (nylon) y polietileno (plástico).

  • La versión sin tope permite su utilización en aplicaciones donde el elemento a ser fijado ya se encuentra en la posición final (cuando es móvil).

  • Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.

  • Se puede utilizar como taco para madera, para tornillo auto-perforante y cabeza hexagonal.

  • Resistencia a cargas leves y medias.

  • Indicada para todos los tipos de materiales solidos.
AvisoNo utilizar para fijaciones en ladrillo hueco, en paredes de yeso/cartón (drywall) o paredes huecas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Materiales de aplicación: Madera, Ladrillo de hormigón, Piedra natural, Ladrillo refractário.

Diámetro de anclaje

6 mm

Material

Plástico

Color

Gris

Longitud del anclaje (l)

30 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm

Profundidad de taladro (t)

40 mm

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

3,5-4,8 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C