Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO

ATORNILLADOR ABSR12 COMPACT 40NM S/BAT.

Nº de art. 5702510010

EAN 4068362169205

Precios visibles tras iniciar sesión
TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO

Nº de art. 5702510010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El atornillador de 12 V (40 Nm) es una herramienta inalámbrica compacta pero potente, diseñada para uso profesional en tareas de montaje, instalación y mantenimiento. Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ajustes de par regulables, que proporcionan hasta 40 Nm de par. Esto permite atornillar con precisión y taladrar de forma fiable en madera, metal y materiales plásticos.
CARACTERÍSTICAS
• Ajuste de doble velocidad: configuración alta para mayor eficiencia, configuración baja para un par máximo
• Mandril metálico duradero y de cambio rápido
• El indicador de batería muestra el nivel de energía
• Celdas de batería de alta calidad para un uso prolongado
• Cómodo mango de goma
• Fácil funcionamiento hacia adelante y hacia atrás con un solo interruptor
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V/CC

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2,0 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Longitud

150 mm

Altura

180 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1 kg