TORNILLO CABEZA HEXAGONAL AUTO PERFORANTE + EPDM
TORN. DIN7504K ARAND. EPDM 4,8X32MM
Nº de art. 5049194832
EAN 4099618656354
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero al Carbono.
- Clase de Resistencia: N.A.
- Rosca: Chapa.
- Cabeza: Hexagonal.
- Tratamiento de Superficies: Cincado.
- Punta: Broca.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Panel de aislamiento acústico y térmico, también conocido como “Panel Sándwich”.
Material | Acero plano |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Longitud (l1) | 32 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 5 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS8 |