TORNILLO CHIPBOARD PH
TORN CHIPBOARD PH CAB.AV BICROM 5X50MM
Nº de art. 0168950950
EAN 4099618676390
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero al carbono.
- Clase de Resistencia: N.A.
- Rosca: Chipboard.
- Cabeza: Plana.
- Tratamiento superficial: Bicromatado.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Madera maciza, láminas de MDF y tableros aglomerados.
Diámetro nominal (d) | 5,0 mm |
Longitud (l) | 50 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada de 60 grados |
Diámetro de la cabeza (dh) | 10 mm |
Accionamiento interno | H |
Longitud de rosca (lg) | 43,5 mm |
Diámetro del núcleo | 5,0 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado amarillo |
Peso del producto (por artículo) | 4,290 g |