Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TRABA ROSCAS W777

Fijador de rosca de resistencia alta W777
TRABA ROSCAS TORQUE ALTO W777, 50G

Nº de art. 0893270204

EAN 4099618875885

Precios visibles tras iniciar sesión
TRABA ROSCAS W777

Nº de art. 0893270204

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La línea de adhesivos y sellantes anaeróbicos está compuesta por productos de alta calidad, basados en resinas especiales de metacrilato, diseñados para bloquear, fijar, sellar y sellar roscas, piezas cilíndricas, tubos, bridas y superficies planas. Una de las principales características de los productos es su curado en contacto con metales y con total ausencia de aire (oxígeno). Una vez aplicado, el producto crea una junta con alta resistencia a choques y vibraciones, y además con excelente capacidad de resistencia a productos químicos y a disolventes. Siendo un producto líquido, al aplicarse llena completamente los espacios, evitando posibles fugas y corrosiones.

  • El traba roscas corresponde a las exigencias del bloqueo de rosca. Con los métodos convencionales (por ejemplo, muelle de presión o contratuerca), las fuerzas de separación son absorbidas en solo el 40% de las superficies bajo presión. El bloqueo de las instalaciones roscadas con el uso del “Traba Rosca” tiene, por otro lado, una resistencia superior a la obtenida por medios mecánicos.

  • El traba roscas, cuando está en estado líquido, llena los espacios y las espirales de las roscas, asegurando un 100% de contacto entre las caras, impidiendo al mismo tiempo la corrosión.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Tornillos y tuercas.

Base química

Éter dimetílico

Color

Rojo

Densidad/condiciones

1,1 g/cm³ / a 20°C

Capacidad máxima de relleno de huecos

43 mm

Par predominante mínimo/máximo

25-43 Nm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta 150 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, a una temperatura máxima de 25 °C

Peso del contenido

50 g