Taco de nailon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Taco de nailon
TACO-MASTER-NYLON-D12X60

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Poliamida (nailon) de alta calidad
- Sin halógenos ni silicona
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
- El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa
- El cierre por torsión evita que gire en el orificio taladrado
- El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen
- Instalación pasante y de pasador de aleta
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
- Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)
- El escombro debe retirarse del orificio de perforación
- Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo
Hojas de datos(X)
- Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)
- Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, piedra natural dura
- Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.
- Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)
- Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Diámetro de anclaje | 12 mm |
Longitud del anclaje (l) | 60 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) | 60 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 12 mm |
Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood) | 8 - 10 mm |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado (partículas.d scr) | 10 mm |
Diámetro mínimo requerido del tornillo | 8 mm |
Diámetro máximo requerido del tornillo | 0 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 60 mm |
Distancia de centro a centro (a) | 120 mm |
Holgura de bordes (a r) | 60 mm |
Profundidad de taladro (t) | 75 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado | Depende de la longitud del tornillo |
Longitud de tornillo requerida (l s) | Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro de tornillo |