Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taco de nylon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)

Taco de nylon
TACO-MASTER-NYLON-D10X50

Nº de art. 090310 50

EAN 4061975988751

Precios visibles tras iniciar sesión
Taco de nylon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)

Nº de art. 090310 50

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
  • Poliamida (nylon) de alta calidad

  • Sin halógenos ni silicio

  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80°C

  • El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa

  • El bloqueo de rotación impide que gire en el orificio taladrado

  • El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen

  • Instalación pasante y de pasador de aleta

  • Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
Aviso
  • Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)

  • Los restos deben retirarse del orificio de perforación

  • Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)

  • Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo macizo, piedra natural dura

  • Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.

  • Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)

  • Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable

Diámetro de anclaje

10 mm

Longitud del anclaje (l)

50 mm

Profundidad de incrustación (h nom)

50 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood)

6 - 8 mm

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado (partículas.d scr)

8 mm

Diámetro mínimo requerido del tornillo

6 mm

Diámetro máximo requerido del tornillo

8 mm

Profundidad de incrustación (h s)

50 mm

Distancia de centro a centro (a)

100 mm

Holgura de bordes (a r)

50 mm

Profundidad de taladro (t)

65 mm

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo

Longitud de tornillo requerida (l s)

Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro de tornillo