Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taco metálico para pared hueca W-MH/L, tornillo alomado

Taco metálico para ladrillo hueco W-MH
TACO-MET-PARED-HUECA-W-MH-M6X66

Nº de art. 090352666

EAN 4049557812427

Precios visibles tras iniciar sesión
Taco metálico para pared hueca W-MH/L, tornillo alomado

Nº de art. 090352666

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La solución de eficacia demostrada para una fijación sencilla y firme en paredes huecas de todo tipo. Para el montaje con alicates de montaje manual
  • Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto

  • Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes

  • Con tornillo alomado métrico preinstalado

  • El bloqueo antirrotación del borde del taco impide que se mueva en el orificio

  • El tornillo alomado se puede aflojar sin perder fuerza de retención
Prueba de rendimiento

Prueba de resistencia al fuego en piedra pómez hueca

Aviso

El tornillo estándar del taco se puede sustituir por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco. Por ejemplo, alcayatas, tornillos especiales, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.



Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.



Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.

Área de aplicación

Prueba de resistencia al fuego en piedra pómez hueca

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos perforados o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad

  • Para la fijación de luces, rieles de cortinas, guías y soportes, estanterías, canaletas para cables, marcos de fotografías, calderas pequeñas, consolas, abrazaderas para tubos, etc.

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M6

Diseño

Con tornillo alomado

Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a)

16-32 mm

Material

Acero

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm

Superficie

Cincado

Longitud del manguito (l)

66 mm

Longitud del tornillo

78 mm

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm

Datos de rendimiento
Diámetro de anclaje [mm] M4 M5 M6
Carga recomendada1 Cartón yeso d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,20
Cartón yeso d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Tablero duro d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,25
Tablero duro d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,30
Aglomerado d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25 0,25 0,25
Ladrillo para falsos techos d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Ignifugidad de la piedra pómez hueca2 F90 [en kN] 0,12
Valores característicos
Rosca∅ dros [mm] M4 M5 M6
Perforación nominal∅ ddrl [mm] 8,0 10,0 12,0
Orificio∅ en el componente dcom [mm] 5 6 7