Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín
Taco multiusos de plástico, Shark, sin collarín
TACO MU POLIETILENO SIN ANILLO 8MM
Nº de art. 5906391008
EAN 4066443029295
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)
- Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo
- Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C
- Color: Rojo madreperla
- Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada
- Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación
- Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación
- Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas
- Rosca preformada en la cabeza
- División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción
- Las lengüetas actúan como dispositivo para evitar su rotación en ladrillos sólidos o huecos
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para fachadas ASSY-D
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención
- En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.
- Para su uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)
| Datos de rendimiento | ||||||||||
| Diámetro de anclaje [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Cargas recomendadas2) | Hormigón ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Ladrillo macizo ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Ladrillo perforado verticalmente ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Ladrillo silicocalcáreo hueco ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Hormigón celular PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Placa de yeso d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Placa de yeso d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Piedra pómez | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Diámetro de 7 mm sin rosca preformada. 2) Estos valores se aplican cuando se utilizan tornillos para madera con el diámetro de tornillo más grande. 3) El orificio debe realizarse con un taladro giratorio (sin impacto ni percutor). | ||||||||||
| Valores característicos | |||||||||
| Diámetro del tornillo | dtor [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Diámetro de tornillo para materiales de construcción de tipo plancha | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Longitud del tornillo | = longitud de anclaje + grosor del material a sujetar + diámetro del tornillo + cualquier espesor de yeso/aislamiento | ||||||||
| Diám. nominal de taladro | dndt [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Profundidad del taladro | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Profundidad de incrustación | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Diámetro del orificio en el componente | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |