Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín

Taco multiusos de plástico, Shark, sin collarín
TACO PU MULTIUSO SIN ANILLO 10MM

Nº de art. 5906391010
EAN 4066443029288

Precios visibles tras iniciar sesión
Taco multiusos de plástico Zebra Shark® sin collarín

Nº de art. 5906391010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taco universal para fijaciones en casi todos los materiales de construcción (gama de carga baja)
  • Completamente resistente a la descomposición, la intemperie y el paso del tiempo

  • Térmicamente estable de -40 °C a +100 °C

  • Color: Rojo madreperla

  • Bajo par de roscado para tornillo WÜPOFAST gracias a la rosca preformada

  • Los bordes con bloqueo longitudinal evitan su rotación

  • Solo se puede utilizar un único diámetro de tornillo, independientemente de la aplicación

  • Los segmentos de expansión se pueden unir o desplegar para el bloqueo positivo en ladrillo perforado/paredes huecas

  • Rosca preformada en la cabeza

  • División de tres vías para el anclaje mediante bloqueo positivo o bloqueo por fricción

  • Las lengüetas actúan como dispositivo para evitar su rotación en ladrillos sólidos o huecos

  • Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para fachadas ASSY-D
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Se puede utilizar con el máximo diámetro del tornillo en ladrillo sólido y hueco para garantizar una buena fuerza de retención

  • En paneles de placa de yeso, cartón prensado, paneles de madera, etc.

  • Para su uso con tornillos de doble rosca, ganchos, tornillos de cáncamo, tornillos WÜPOFAST, tornillos ECOFAST o tornillos para madera (p. ej., ASSY-D)

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas