Taco multiusos, plástico, otros
TACO TIPO S PLASTICO C/ANILLO 6MM
Nº de art. 0903000911
EAN 4046777241204
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro de anclaje | 6 mm |
Material | Polietileno de alta densidad |
Color | Gris |
Longitud del anclaje (l) | 30 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 6 mm |
Profundidad de taladro (t) | 40 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 40 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 80 °C |