Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Talad./ator. batería ASSR 20 1/2in POWER REDSTRIPE

PISTOLA IMPACTO ASSR 20 1/2" PWR 2X5AH

Nº de art. 5702517212

EAN 4068362172748

Precios visibles tras iniciar sesión
Talad./ator. batería ASSR 20 1/2in POWER REDSTRIPE

Nº de art. 5702517212

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

High-performance 20V cordless impact wrench designed for demanding fastening tasks. It features a brushless motor for improved efficiency and durability. The compact design ensures easy maneuverability in tight spaces, making it perfect for automotive, construction, and heavy-duty maintenance applications.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2900 1/min

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3300 BPM

Se puede utilizar para el tornillo

1/2 pulgadas

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Longitud

145 mm

Anchura

70 mm

Altura

200 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

2 kg

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah