Talad./ator. batería ASSR 20 1/2in POWER REDSTRIPE
PISTOLA IMPACTO (ASSR 20-1/2IN PWR) 5A
Nº de art. 5702517211
EAN 4068362172731
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
High-performance 20V cordless impact wrench designed for demanding fastening tasks. It features a brushless motor for improved efficiency and durability. The compact design ensures easy maneuverability in tight spaces, making it perfect for automotive, construction, and heavy-duty maintenance applications.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-2900 1/min |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-3300 BPM |
Se puede utilizar para el tornillo | M24 |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Longitud | 145 mm |
Anchura | 70 mm |
Altura | 200 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |