Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taladro atornillador a batería 18V 2Ah

Taladro percutor a batería WPB 182L
TALADRO PERCUTOR 18V WPB 182L

Nº de art. 5702311005

EAN 4066443000324

Precios visibles tras iniciar sesión
Taladro atornillador a batería 18V 2Ah

Nº de art. 5702311005

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta profesional, indicada para operaciones de taladro sin impacto en madera, metal, plástico, cerámica y con impacto en ladrillos, mampostería liviana y albañilería. También utilizado para
atornillar.
  • Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.

  • Función de taladro sin impacto.

  • Mandril de apriete rápido montado en plástico (13 mm- ½).

  • Caja de engranajes en aluminio.

  • Mecanismo de 2 velocidades.

  • 23 posiciones de apriete.

  • Control de velocidad electrónico progresivo.

  • Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.

  • Leds para iluminación de superficie de trabajo.

  • Empuñadura recubierta de goma.

  • Clip para el cinturón.

  • Sistema de protección electrónico contra bloqueo mecánico, sobrecarga , descarga y calentamiento.

  • Incluye maletín y puntas 2 planas, 2 PH y 2 PZ, adaptador para puntas en cajita plástica y 2 baterías de ions de litio 2.0 Ah.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

18 V

Número de baterías/capacidad de la batería

2 x 2 Ah

Velocidad a ralentí mínima/máxima

440-1650 U/min(rpm)

Diámetro de perforación máximo en hormigón

16 mm

Diámetro de perforación máximo en acero

18 mm