Taladro de impacto SB 13-XE
Taladro de impacto SB 13-XE
TALADRO PERCUSION-(SB13-XE)-CARTON
SB13-XE
Nº de art. 07023220
EAN 4038898328650
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Evita que la herramienta se deslice en el portabrocas
Portabrocas de sujeción rápida y manguito único con bloqueo de fuerza de fijación y mordazas de tungsteno duro
Cables defectuosos sustituidos o líneas más largas conectadas en segundos
Sistema de conexión especial
Alta fiabilidad y óptima transmisión de potencia
Engranajes planetarios de metal sólido
Evita los cambios accidentales
Interruptor de 2 velocidades con bloqueo en la parte exterior de la carcasa
Interruptor de cambio de rotación hacia la derecha/izquierda situado en la parte superior de la carcasa
Tapa de servicio para una sustitución sencilla de las escobillas de carbón
Las escobillas de carbón de recambio también se encuentran en la empuñadura
Agarre seguro, incluso con pares elevados
Robusta empuñadura adicional con tope de profundidad
Cuello de sujeción conforme a la norma Euro
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 750 W |
Potencia de salida | 375 W |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-1200 / 0-3400 U/min(rpm) |
Índice de impacto | 31500 U/min(rpm) |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Cono para portabrocas | 1/2 pulgada x 20 UNF |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-13 mm |
Longitud x altura | 335 x 207 mm |
Peso de la máquina | 2,2 kg |
Longitud del cable | 4 m |
CABLE-PARA-BS-10XE-L4M
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades