Taladro y atornillador batería 18 v - 2,0 ah - brushless
Taladro atornillador a batería 18 V 2 Ah
TALADRO ATORNILLADOR
Nº de art. 5702313000
EAN 4066443000331
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta profesional, indicada para operaciones de taladro sin impacto en madera, metal, plástico, cerámica y con impacto en ladrillos, mampostería liviana y albañilería. También utilizado para atornillar.
- Certificación: Fabricado conforme norma IEC/EN 60745-2-1.
- Máquina indicada para trabajos pesados.
- Función de taladro sin impacto.
- Mandril de apriete rápido en acero (13 mm- 1/2").
- Caja de engranajes en aluminio.
- Mecanismo de 2 velocidades.
- Control de velocidad electrónico progresivo.
- Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.
- Indicador de carga de batería compuesto de 3 leds.
- Leds para iluminación de superficie de trabajo.
- 2 baterías de iones de litio 2.0 Ah.
- Empuñadura de goma.
- Clip para el cinturón.
- Sistema de protección electrónico contra bloqueo mecánico, sobrecarga , descarga y calentamiento.
- 21 posiciones de apriete.
- Motor Brushless: Sin carbones, 50 % + duración de batería, 10 x mayor vida útil del motor, 32 % + de eficiencia de apriete, Menor nivel de mantenimiento.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicada para operaciones de taladro sin impacto en madera, metal, plástico, cerámica y con impacto en ladrillos, mampostería liviana y albañilería. También utilizado para atornillar.
Tensión nominal | 18 V |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-13 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 18 mm |