Terminal de crimpado para cables Aislamiento de poliamida
Terminal crimp. p. cable aislado, forma anillo
TERMINAL AISL. OJAL AZUL 4MM
Nº de art. 0967400074
EAN 4066443004834
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Funda aislante expandida
Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.
Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
Inserción fácil, rápida y firme del conductor
Poliamida de alta calidad
Para utilizarse en casos en los que existan variaciones de carga y fluctuaciones de la temperatura
Certificado UL (0,5-6,0 mm²)
Aviso
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Forma de anillo de acuerdo con DIN 46237
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos