Tornillo autoperforante pias®, cabeza plana con impronta AW
Pias ac. inox. sin rec. A2 cab. avel. gota sebo AW
TOR-ALOM-AUTOPERF-AW25-A2-4,8X16
Nº de art. 020614816
EAN 4050641287700
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta broca
- Perforación sin punteo central
- Conformación de roscas
- Fijación
Todo en una sola operación
Transmisión de par óptima adicional gracias a la impronta AW
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Tipo de accionamiento | AW |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Forma de punta | Punta de perforación |
Subterráneo | Aluminio |
Diámetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,85 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 5,7 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante | 13,5 mm |
Accionamiento interno | AW25 |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura | 1,7 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) | 4,0 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 2-7 mm |
Aprobación | ETA-10/0184 |
Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha en vacío) | 1700-2500 U/min(rpm) |