Tornillo autoperforante tipo ala pias®, cabeza avellanada con ranura de fresado con impronta AW
Ala pias acero cinc. bicromatado cbz. av AW
TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW20-A2C-4,2X38
Nº de art. 0219114238
EAN 4066443041433
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero galvanizado bicromatado
Con rosca autorroscante
Cabeza de fresado avellanada para madera dura y blanda
Sistema de accionamiento AW
- Transmisión de par mejorada
- Vida útil más larga
- Centrado óptimo
- Mejor salida de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
- Máxima superficie de contacto posible de puntas en el destornillador
- La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión
La recomendación para el grosor máximo de madera lH se calculó con referencia al grosor máximo de unión lU de la subestructura.
Los pias® alados se deben probar de forma apropiada para cada uso. Instálelos únicamente con equipos con tope de profundidad y acoplamiento de garras.
Para diámetros de 3,9/4,2/4,8 mm
Permiso de construcción general Z-14.4-634
Para usarlo con tableros de madera y yeso y tableros de materiales de construcción mineral con revestimiento de cemento con perfiles de acero de paredes delgadas.
Los tornillos perforadores solo pueden utilizarse en entornos libres de humedad. Para fijadores con permiso de construcción, debe respetarse siempre el permiso y en particular la Parte 2 de "Condiciones específicas".
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
- La fuerza que se debe aplicar al tornillo se evita con las hojas que perforan la madera
- El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las hojas se rompen al entrar en contacto con el metal
- Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 4,2 mm |
Longitud (l) | 38 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8,0 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,2 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 9 mm |
Otro estándar | WN 219 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado amarillo |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Accionamiento interno | AW20 |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura | 1,8 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) (lU) | 3 mm |
Grosor máximo del material para madera (lH) | 26 mm |
Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha en vacío) | 1700-2500 U/min(rpm) |
Aprobación | DIBt Z-14.4-634 |
Compatible con RoHS | No |