Tornillo con cabeza avellanada con impronta H DIN 965, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)
TOR-MET-AVELL-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X20
Nº de art. 00488 20
EAN 4011231075800
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 20 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 14,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 4 mm |
Normas | DIN 965 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 4,8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Tipo de accionamiento | Cruceta |
Accionamiento interno | H4 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,25 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 20 mm |
Clase de producto | A |
Par de apriete al 90 % del límite elástico (1) | 16 Nm |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima (2) | 4,7-9,3 kN |
Período de protección contra la corrosión (3) | 48 h |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza | ≥ 140 HV |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia | ≥ 4 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!