Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de apriete con una sola mano

Tornillo de apriete con una sola mano
SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM

Nº de art. 0714662300

EAN 4045989279166

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de apriete con una sola mano

Nº de art. 0714662300

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera, se puede abrir y expandir con una sola mano

Para una fijación más segura de las piezas


  • Fuerza de fijación de 150 kg

  • Mordazas profundas con ranura en cruz


Excelente y cómodo diseño de la empuñadura


  • Empuñadura de 2 componentes moldeada por spray

  • No requiere cambiar la posición de las manos para, por ejemplo, abrir la abrazadera

  • Fuerza de fijación de fácil liberación


Función de expansión para una mayor versatilidad


Fácil conversión mediante un ajuste rápido de botón



Gran resistencia para una larga vida útil


Barras fijas y deslizantes de plástico reforzado con fibra de vidrio



Con distanciador para una mayor comodidad de manejo


La abrazadera se puede utilizar en una mesa

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura de fijación externa máxima (L1 max.)

300 mm

Voladizo (L2)

100 mm

Grosor del perfil

6 mm

Ancho de perfil (B)

20 mm

Fuerza de tensión

1500 N

Anchura de fijación interna máxima (L max.)

560 mm