Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño

ANCLAJE-W-BS-HEX-ANCHA-ZN-10X240

Nº de art. 5929121185

EAN 4046777685107

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño

Nº de art. 5929121185

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 15 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El diseño de acero cincado impresiona por sus capacidades de carga muy altas y su eficiente instalación, y es ideal para fijar estructuras de madera en hormigón con una arandela en U grande de acuerdo con la norma DIN 440.
  • Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje

  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)

  • Cargas muy altas

  • Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión

  • Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
Prueba de rendimiento

Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:


  • Efectos estáticos y cuasiestáticos

  • Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120


Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón


  • Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS

  • En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Aviso

A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.

Área de aplicación

Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:


  • Efectos estáticos y cuasiestáticos

  • Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120


Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón


  • Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS

  • En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Punto de fijación individual con homologación


Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Especialmente adecuado para fijaciones en aplicaciones de construcción de madera en hormigón:


  • Montaje de vigas de apoyo, traviesas, purinas inferiores, marquesinas, subestructuras de madera, etc.

  • Fijación para zonas sísmicas

  • Fijación con exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

Tamaño del anclaje

10 mm

Longitud del anclaje (l)

240 mm

Altura de ajuste (t fix 1)

185 mm

Altura de ajuste (t fix 2)

165 mm

Altura de ajuste (t fix 3)

155 mm

Diámetro de la rosca

12 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

10,0 mm

Profundidad de taladro (h 1,1)

65 mm

Profundidad de taladro (h 1,2)

85 mm

Profundidad de taladro (h 1,3)

95 mm

Profundidad de incrustación (h nom1)

55 mm

Profundidad de incrustación (h nom2)

75 mm

Profundidad de incrustación (h nom3)

85 mm

Accionamiento externo

WS15

Material

Acero

Superficie

Cincado

Diámetro de la arandela

44 mm

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14,0 mm

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Datos de rendimiento en hormigón - punto de fijación según ETA-16/0043
Tamaño de anclaje [mm] 10
Longitud del anclaje en el orificio perforado hnom [mm] 55 75 85
Carga de tensión centrada admisible1)
en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes
Zona de tensión
(hormigón fisurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 4,3 8,0 9,6
Zona de compresión
(hormigón no fisurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
5,7 9,5 11,9
Esfuerzo de cizallamiento admisible1)
en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes
Zona de tensión
(hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 4,8 15,9 16,2
Zona de compresión
(hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef)
6,8 16,2 16,2
Momento de flexión permisible Madm [Nm] 26,7
Carga admisible en las categorías de rendimiento de actividad sísmica C1 y C2, véase la evaluación técnica europea ETA-16/0043 C1 x x
C2 x
Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación técnica europea ETA-16/0043
Parámetros de instalación en hormigón
Tamaño de anclaje [mm] 10
Longitud nominal de acople de rosca hnom [mm] 55 75 85
Distancia al eje mínima smín [mm] 50
Distancia al eje scr,N [mm] 129 180 204
Distancia mínima entre bordes cmín [mm] 50
Distancia entre bordes ccr,N [mm] 64,5 90 102
Grosor mínimo del travesaño hmín [mm] 80 90 102
Perforación nominal ∅ d0 [mm] 10
Diámetro de los filos de corte ∅ dcorte ≤ [mm] 10,45
Profundidad del taladro h1 ≥ [mm] 65 85 95
Agujero pasante en el componente que se conecta df ≤ [mm] 14
Ancho de llave [mm] WS15
Diámetro de la arandela dw [mm] 44
Grosor de la arandela tw [mm] 4
Altura de la cabeza del tornillo hn [mm] 10
Par nominal máximo del destornillador de impacto tangencial Timp, máx [Nm] 400

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas