Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal y arandela de gran tamaño
Tornillo hormigón W-BS, tipo S aran. gr. ac. galv.
ANCLAJE-W-BS-HEX-ANCHA-ZN-10X320
Nº de art. 5929121265
EAN 4046777685121
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Muy flexible gracias a tres profundidades de anclaje
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después de la instalación, por ejemplo para alinear barandas o placas de anclaje (consulte la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y carga inmediata
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos
- Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Aprobación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos
- Exposición sísmica, categorías de rendimiento C1 y C2
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Homologación técnica nacional de DIBt / homologación de tipo general Z-21.1-2075 como anclaje de tornillo de unión para anclaje en hormigón
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo de unión WIT-BS
- En hormigón reforzado y no reforzado y fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Especialmente adecuado para fijaciones en aplicaciones de construcción de madera en hormigón:
- Montaje de vigas de apoyo, traviesas, purinas inferiores, marquesinas, subestructuras de madera, etc.
- Fijación para zonas sísmicas
- Fijación con exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Tamaño del anclaje | 10 mm |
Longitud del anclaje (l) | 320 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 265 mm |
Altura de ajuste (t fix 2) | 245 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) | 235 mm |
Diámetro de la rosca | 12 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10,0 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) | 65 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) | 85 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) | 95 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) | 55 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) | 75 mm |
Profundidad de incrustación (h nom3) | 85 mm |
Accionamiento externo | WS15 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Diámetro de la arandela | 44 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 14,0 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
| Datos de rendimiento en hormigón - punto de fijación según ETA-16/0043 | |||||
| Tamaño de anclaje [mm] | 10 | ||||
| Longitud del anclaje en el orificio perforado | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 | |
| Carga de tensión centrada admisible1) en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes | Zona de tensión (hormigón fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Esfuerzo de cizallamiento admisible1) en un solo taco sin efecto de la distancia a los bordes | Zona de tensión (hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Momento de flexión permisible | Madm [Nm] | 26,7 | |||
| Carga admisible en las categorías de rendimiento de actividad sísmica C1 y C2, véase la evaluación técnica europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | ||
| C2 | x | ||||
| Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación técnica europea ETA-16/0043 | |||||
| 1) Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias yM regulados en la evaluación/aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de γF = 1,4. Para combinación de carga de tracción y esfuerzo de cizallamiento, para la influencia de la distancia los bordes y los grupos de anclajes, consulte las directrices adecuadas, por ejemplo, DIN EN 1992-4. 2) El hormigón tiene una armadura normal. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de hormigón más altas. | |||||
| Parámetros de instalación en hormigón | ||||
| Tamaño de anclaje [mm] | 10 | |||
| Longitud nominal de acople de rosca | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 |
| Distancia al eje mínima | smín [mm] | 50 | ||
| Distancia al eje | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
| Distancia mínima entre bordes | cmín [mm] | 50 | ||
| Distancia entre bordes | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
| Grosor mínimo del travesaño | hmín [mm] | 80 | 90 | 102 |
| Perforación nominal ∅ | d0 [mm] | 10 | ||
| Diámetro de los filos de corte ∅ | dcorte ≤ [mm] | 10,45 | ||
| Profundidad del taladro | h1 ≥ [mm] | 65 | 85 | 95 |
| Agujero pasante en el componente que se conecta | df ≤ [mm] | 14 | ||
| Ancho de llave | [mm] | WS15 | ||
| Diámetro de la arandela | dw [mm] | 44 | ||
| Grosor de la arandela | tw [mm] | 4 | ||
| Altura de la cabeza del tornillo | hn [mm] | 10 | ||
| Par nominal máximo del destornillador de impacto tangencial | Timp, máx [Nm] | 400 | ||