Tornillo plano con cabeza plana avellanada DIN 963, acero inoxidable A4, sin recubrimiento
DIN 963 acero inoxidable A4 bruñido
TOR-AVELL-DIN963-A4-RN-M10X30
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Longitud (l1) | 30 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 18 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 5 mm |
Normas | DIN 963 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Accionamiento interno | Ranura |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,5 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Clase de producto | A |