Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo plano con cabeza plana avellanada DIN 963, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

DIN 963 acero inoxidable A4 bruñido
TOR-AVELL-DIN963-A4-RN-M10X40

Nº de art. 028810 40

EAN 4066443039751

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo plano con cabeza plana avellanada DIN 963, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Nº de art. 028810 40

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales M10 eliminados).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M10

Longitud (l1)

40 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

18 mm

Altura de la cabeza (k1)

5 mm

Normas

DIN 963

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada

Tipo de accionamiento

Ranura

Accionamiento interno

Ranura

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

1,5 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Clase de producto

A