Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillos autoperforantes

Acero galvanizado cabeza plana blanca H
TORNILLO REMACHE P/MECHA BLANCO 4.2

Nº de art. 0211574214
EAN 4066443026195

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillos autoperforantes

Nº de art. 0211574214

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cabeza remache PH, blanca

Características


  • Reducida altura de la cabeza para una mejora estética del ensamblaje.

  • Permite utilización en aplicaciones donde usualmente se utilizan remaches.

  • No es necesario avellanar la superficie para su alojamiento.

  • El reducido avellanado bajo su cabeza permite un mejor apoyo sobre la superficie.

  • Capacidad de perforación óptima.

  • Gran reducción del tiempo de montaje.

  • Diámetro de perforación exacto.

  • Baja presión de avance.

  • Gran fuerza de apriete.


Propiedades


  • Mecánicas: DIN 7504.

  • Límite tolerancias forma y posición: Clase producto A, norma ISO 4759-1.

  • Recubrimiento superficial: Norma ISO 4042.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas