Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

ISO 7049, acero, cinc-níquel en negro H forma C

Nº de art. 425465525
EAN 4056807481296

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

Nº de art. 425465525

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C

Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.



Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.



Forma C = rosca con punta


Forma F = rosca sin punta


Forma R = rosca con punta redondeada

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Zinc níquel, negro

Formulario

C

Diámetro nominal (d1)

5,5 mm

Longitud (l1)

25 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

11 mm

Altura de la cabeza (k1)

4 mm

Accionamiento interno

H3

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Normas

ISO 7049

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa

Forma de punta

C