Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H
TOR-PANHD-ISO7049-C-H2-(ZNBHL)-4,2X9,5
Nº de art. 425464295
EAN 4056807858098
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
Forma C = rosca con punta
Forma F = rosca sin punta
Forma R = rosca con punta redondeada
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Zinc níquel, negro |
Formulario | C |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 9,5 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,10 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Normas | ISO 7049 |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Forma de punta | C |
| Tamaño de rosca | Acero 2,2 | Acero 2,9 | Acero 3,5 | Acero 3,9 | Acero 4,2 | Acero 4,8 | Acero 5,5 | Acero 6,3 | Acero 8 | Acero 9,5 |
| Grosor mínimo de la chapa (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Grosor máximo de la chapa | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Diámetro antes de la perforación (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |