Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

ISO 7049, acero, cinc-níquel en negro H forma C
TOR-PANHD-ISO7049-C-H3-(ZNBHL)-5,5X16

Nº de art. 425465516

EAN 4056807858180

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillos autorroscantes de cabeza alomada con cabeza rebajada H

Nº de art. 425465516

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 250 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

ISO 7049, acero al cinc-níquel negro, cabeza alomada, impronta PH, forma C

Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.



Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.



Forma C = rosca con punta


Forma F = rosca sin punta


Forma R = rosca con punta redondeada

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Zinc níquel, negro

Formulario

C

Diámetro nominal (d1)

5,5 mm

Longitud (l1)

16 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

11 mm

Altura de la cabeza (k1)

4 mm

Accionamiento interno

H3

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Normas

ISO 7049

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa

Forma de punta

C

Tamaño de rosca Acero 2,2 Acero 2,9 Acero 3,5 Acero 3,9 Acero 4,2 Acero 4,8 Acero 5,5 Acero 6,3 Acero 8 Acero 9,5
Grosor mínimo de la chapa (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Grosor máximo de la chapa 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diámetro antes de la perforación (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7