Tornillos para pladur
TORNILLO T4 PUNTA AGUJA 3.5X50
Nº de art. 018903550
EAN 4061975994127
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con rosca fina.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para atornillar en varias subestructuras de madera y metal de hasta un máximo de 1 mm.
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 3,5 mm |
Longitud (l) | 50 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b) | 44,0 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 8,2 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado amarillo |
Tipo de cabeza | Cabeza de trompeta |