Tuerca hexagonal DIN 934, acero I10I, sin recubrimiento
DIN 934, acero, I10I, sin recubrimiento
TU-HEX-DIN934-I10I-LL41-M27
Nº de art. 032027
EAN 4066443041464
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.
- La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.
DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M27 |
Altura (m1) | 22 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS41 |
Normas | DIN 934 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | I10I |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |