Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Unión de parabrisas TROPICS ENHANCE

Adhesivo lunas/ventanas/parabrisas Tropics ENHANCE
ADHESIVO PARABRISAS EXPRESS NEGRO 310ML

Nº de art. 0890026240

EAN 4065746602426

Precios visibles tras iniciar sesión
Unión de parabrisas TROPICS ENHANCE

Nº de art. 0890026240

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Un adhesivo elástico, de un solo componente, a base de poliuretano con excelente fuerza de unión inicial para inmovilizar rápidamente el parabrisas.

Sellador de poliuretano curable por humedad de un solo componente.



No corroe ni contamina las bases, respetuoso del medioambiente, no se forman burbujas durante la aplicación, aspecto liso y fino


  • Alta resistencia y elasticidad.

  • Excelente rendimiento de unión sin holguras.


Breve tiempo de espera hasta el uso.



Cordón de corte reducido



No se verá afectado al lavar el coche


Resistente al agua y a los agentes de limpieza acuosos patentados (incluidos los limpiadores de parabrisas que contienen alcohol),

Aviso

Si el adhesivo original del vehículo no es a base de poliuretano, es obligatorio limpiar el adhesivo original por completo. No resistente a combustibles, aceites minerales, grasas y aceites vegetales y animales, ácidos orgánicos, alcohol, ácidos minerales concentrados y soluciones cáusticas o disolventes de pintura.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

La superficie del parabrisas debe estar limpia y libre de cualquier suciedad o residuo. Utilice el producto cuando la temperatura ambiente, de los productos y de la superficie de entre 5 ℃ y 35 ℃. Para preparar la superficie a tratar, es obligatorio el uso de imprimación (art. n.º 0890 027 005). Aplique el adhesivo deslizando la pistola en posición vertical, desde el centro hasta la parte inferior del parabrisas.

Contenido

310 ml

Contenedor

Cartucho

Base química

Poliuretano

Color

Negro

Tiempo mínimo de formación de piel

20 min

Densidad/condiciones

1,3 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Tiempo de apertura máximo/condiciones

50 min / a 23 °C y una humedad del 50 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Resistencia a la cizalladura y a la tracción

4,2 N/mm²

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa del 50 %, sin exposición directa a la luz solar

Resistencia a la tracción

6,8 N/mm²

Dureza Shore A

56

Peso del producto (por artículo)

512,000 g

Vida útil desde la producción

12 mes

Densidad

1,3 g/cm³

Velocidad de curado completo

3,5 mm/d

Elongación de ruptura

460 %