Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta
SOCKETE DE IMPACTO 36MM ENC 3/4
Nº de art. 071443 36
EAN 4062856955015
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Accionamiento | 3/4 pulgada |
Ancho de llave | 36 mm |
Longitud (L1) | 57 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 54 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 44 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 20 mm |
Material | Acero estructural resistente al calor, 42CrMo4 |
Superficie | Fosfatado |
