Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Ventosa triple de succión, 90 Kg

Ventosa de sujeción 3 cabezales rígidos
VENTOSA TRIPLE PARA VIDRIO 90 KG

Nº de art. 0714580003

EAN 4099618143328

Precios visibles tras iniciar sesión
Ventosa triple de succión, 90 Kg

Nº de art. 0714580003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseñado para levantar o mover cristales automotrices, así como superficies lisas como baldosas de cerámica, mármol, paneles metálicos, baldosas de porcelana, plástico y otros artículos.
  • Fabricadas con cuerpo de plástico ABS de gran resistencia.

  • Copa fabricada en caucho natural.

  • Capacidad de carga de hasta 90 kg.

  • Diámetro de copa de 120 mm.

  • Se adhiere sin rayar ni marcar la superficie.

  • Se puede usar en posición vertical o superficies planas.


Datos técnicos


  • Color: Rojo / negro

  • Material: Plástico ABS

  • Material ventosa: Caucho natural

  • Sistema: Triple copa

  • Carga: 90 kg

  • Diámetro copa: 120 mm

  • Longitud: 365 mm

  • Peso: 552 gramos
Aviso
  • Compruebe siempre que la superficie en la que se fijará la ventosa está perfectamente limpia. Cuanto más limpia esté, mayor será su poder de succión.

  • Mantenga la herramienta siempre limpia para una mejor adherencia, ya que utilizarla sucia con grasa o aceite puede provocar accidentes.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, losetas y otros elementos.

Diámetro

120 mm

Capacidad de carga

90 kg