Zapato de seguridad S3 APEX
ZAPATO DE SEGURIDAD AZUL S3 APEX T37
Nº de art. 5357119037
EAN 4068362139116
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S3 con puntera de composite y planilla antiperforaciones en Kevlar.
- Acorde a la norma ISO 20345:2011.
- Puntera de composite resistente a impactos de hasta 200 Joules; más resistente y liviana que la puntera de acero.
- Plantilla de Kevlar resistente a perforaciones de hasta 1100 Newton; más flexible y fuerte que la plantilla de acero.
- Zona del talón cerrada con capacidad de absorber energía.
- Suela SRC fabricada con PU inyectado bi-densidad. Anti-deslizante y resistente a combustibles y aceites.
- Fabricados en cuero de ante vacuno (gamuza) respirable de alta calidad con un grosor de 1.6 - 1.8 mm.
- Calzado con propiedades antiestática ESD (Electro-Static Discharge).
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos donde se requiera protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones tales como:
- Uso agrícola.
- Industria forestal en general.
- Terminales portuarias.
- Metalúrgica.
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.
- Depósitos y trabajos de logística.
Color | Azul |
Tamaño | 37 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Categoría sobre seguridad | S3 |