Zoom de luz de lápiz LED recargable 2 + 1 LED
Lámpara portátil LED a batería, 5 W
LAMPARA COB PEN LIGHT ZOOM 2+1
Nº de art.
0827500029
EAN 4056807537023
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Luz principal 2 pzs SMD LED, foco LED 1 pz
- Foco encima del cabezal de la luminaria: función de linterna
- Modos del interruptor: foco, luz principal, apagado
- Estado de carga de la batería mediante indicador luminoso en el adaptador
- Imán potente en la parte inferior de la luz
- Tiempo de carga corto, larga duración de la luz gracias a la tecnología más reciente de la batería de polímero de litio
Aviso
Batería de Li-Ion: 3,7 V, 700 mAh
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 70 |
Flujo luminoso | 100 lm |
Temperatura de color | 6500 K |
Tiempo de carga | 3 h |
Clase de protección IP | IP 54 |
Tensión nominal | 5 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 700 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Longitud x anchura x altura | 154 x 22 x 154 mm |