Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

1/2 inch socket wrench hex. socket long REDSTRIPE

PUNTA DADO 1/2" HEX6 L100MM

Nº de art. 5763012323

EAN 4068362007941

Precios visibles tras iniciar sesión
1/2 inch socket wrench hex. socket long REDSTRIPE

Nº de art. 5763012323

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tamaño de la punta

HEX 6 mm

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono interior

Ancho de llave

6 mm

Longitud (L1)

100 mm

Longitud de hoja (L2)

62 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

21,8 mm

Material

Acero al cromo vanadio, endurecido

Superficie

Cromado/niquelado