Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Almohadilla de pulido, otros

BORLA-BLANCA-DOBLE-WAFFLE-8"(ZAFLINE)

Nº de art. 0585250321

EAN 4068362666247

Precios visibles tras iniciar sesión
Almohadilla de pulido, otros

Nº de art. 0585250321

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Grado de dureza

Super soft

Color

Blanco

Diámetro

8 in

Material

Espuma de poliuretano

Diámetro del disco de soporte

8 in

Grosor

50 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas