Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

BATERÍA DE IONES DE LITIO REDSTRIPE 20 V

BATERIA DE LITIO 20V 4.0AH REDSTRIPE

Nº de art. 5702801043

EAN 4068362180972

Precios visibles tras iniciar sesión
BATERÍA DE IONES DE LITIO REDSTRIPE 20 V

Nº de art. 5702801043

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La serie de baterías de iones de litio ofrece una potencia constante, un tiempo de funcionamiento prolongado y una larga vida útil para las herramientas inalámbricas profesionales. Diseñadas con tecnología celular avanzada y protección inteligente, estas baterías garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes. Compatibles exclusivamente con todas las herramientas inalámbricas WÜRTH REDSTRIPE, proporcionan una potencia estable para aplicaciones de taladrado, amolado, fijación y corte.
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología avanzada de iones de litio: proporciona una potencia constante sin efecto memoria.
• Protección inteligente de las celdas: protege contra sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas profundas.
• Diseño optimizado: compacto y ligero para un mayor equilibrio y comodidad.
• Larga vida útil: carcasa duradera con resistencia a los golpes incorporada.
• Control de la temperatura: garantiza una salida estable incluso en condiciones extremas.
• Compatibilidad universal: compatible con todas las herramientas inalámbricas REDSTRIPE que coincidan con el voltaje).
AvisoUSAGE RESTRICTIONS
• Follow the user manual for all safety, charging, and operational instructions.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

18 V/CC

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah

Peso del producto (por artículo)

650,000 g

Compatibilidad con W-Connect

No

Compatible con RoHS

Sí

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio