Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Bisagra Push Open Con sistema de calce Clip-on

BISAGRA EXCÉNTRICA CLIP-ON SUPERCURVA

Nº de art. 0683132738

EAN 4068362553011

Precios visibles tras iniciar sesión
Bisagra Push Open Con sistema de calce Clip-on

Nº de art. 0683132738

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • 50 mil ciclos de abertura.

  • Sistema Clip-on: montaje y desmontaje de enganche rápido, sin el uso de tornillos.

  • Bisagra disponible en tres modelos recta, curva y súper curva.

  • Calce con dos opciones H0 y H2, acompaña la bisagra.

  • Alta resistencia a la corrosión.

  • Bisagra probada en cámara salina* (Salt-Spray) con 24 horas de resistencia a la oxidación.

*Las pruebas de cámara salina o Salt-Spray someten el material a un ambiente con temperatura y humedad elevadas y saturación de niebla salina, generando el proceso natural de oxidación,


midiendo la capacidad de resistencia del material probado contra el herrumbre.

Aviso

No aplicar en paneles de (madera) HDP y OSB.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Fijación en paneles de (madera) MDF, MDP, Hardboard.

  • Compensado, Aglomerado en chapas de 15 a 23 mm de espesor.

Tipo de montaje

A presión

Perforación de taladros

35-11,5 mm

Superficie

Natural

Material

Aleación de níquel

Ángulo de apertura

105 grados

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas