TIJERA PARA CHAPA, MODELO AVIACIÓN
TIJERA AVIACIÓN CORTE DERECHO 10"
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tijeras manuales que ofrecen cortes precisos y eficientes en diversos materiales, como acero, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero. Son conocidas como tijeras de aviación. Diseñada para realizar cortes en diferentes direcciones con
el mínimo esfuerzo.
el mínimo esfuerzo.
1 - Corte Derecho
2 - Corte Izquierdo
3 - Corte Recto
4 - Corte Recto Largo
5 - Corte Recto Offset
- Corte preciso y sin rebabas.
- Diseño ergonómico.
- Sistema de palanca de alto rendimiento.
- Traba de seguridad integrada que mantiene la tijera cerrada.
- Mango ergonómico para mayor comodidad y seguridad, con recubrimiento de goma termoplástica.
- Disponible en modelos para corte recto, izquierdo derecho y offset.
- Hoja de corte de acero al cromo-molibdeno. (1,2.3 y 4).
- Hoja de corte de acero al cromo vanadio. (5).
- Hojas de corte tratadas térmicamente para aumentar la resistencia al desgaste.
- Hojas de corte dentadas para corte sin rebarbas.
- Acabado niquelado.
- Articulación con 3 puntos de apoyo y sistema de multiplicación de fuerza.
* La tijera de corte desplazadas (Offset - 0713 003 260) le permite mantener las manos seguras por encima del corte mientras corta directamente a través del centro de una chapa grande.
Utilícelas solo para cortar metal blando. El metal duro o endurecido debe cortarse con herramientas diseñadas específicamente para ese fin.
Aviso
- No sobrepase nunca la capacidad de corte de las tijeras, puede dañar la cuchilla.
- Nunca utilice extensiones para aumentar la fuerza aplicada.
- Nunca corte alambres o clavos; esto puede dañar la hoja y reducir la calidad del corte.
- Nunca utilice para cortar materiales energizados como cables eléctricos.
- Utilice gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con tijeras. Los pequeños trozos de metal pueden volar por el aire y los bordes cortados del metal son afilados.
- Lubrique el perno pivotante de las tijeras de vez en cuando.
- Al cortar, evite utilizar toda la longitud de la hoja para evitar que se formen rebabas en la zona donde se juntan las puntas.
- Si intenta cortar materiales más duros, como clavos o muelles, puede dañar las cuchillas de corte.
- Para cortes largos, coloque la hoja sobre un banco y trace una línea auxiliar.
- No se recomienda volver a afilar las tijeras. Las cuchillas tienen una superficie dentada, un tratamiento térmico y un ángulo de trabajo preciso que se eliminan al reafilar.
- Herramienta no aislada.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Corte de láminas metálicas (acero, aluminio).
- Corte de vinilo, cartón, cobre y cuero.
- Trabajos en canaletas, conductos de aire, techos metálicos.
- Montajes industriales y mantenimiento.
- Reparaciones automotrices y personalizaciones.
- Industria metalúrgica; Herrería; Cerrajerías; Carrocerías; Fabricantes de canaletas;
- Construcción civil; Talleres de hojalatería y pintura; Industria de aire acondicionado y ventilación; Profesionales de mantenimiento y reparaciones.
Instrucciones
- Elige el tipo de tijera adecuado para el trabajo que quieras realizar.
- Para evitar rebabas, no utilices toda la longitud de la hoja de las tijeras. Adelanta el corte hasta la mitad de la hoja y luego continúa cortando. Esto mejora la calidad del corte.
- Las tijeras no necesitan ser reafiladas, ya que el sistema de minisierra no requiere este proceso. Sistema que no requiere reafilado.
- Si intenta cortar materiales endurecidos, como clavos o alambres, puede dañar las tijeras.
Diseño | Corte a la derecha |
Longitud (L) | 250 mm |
Longitud del filo de corte | 38 mm |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal | 1,2 mm |
Capacidad de corte máxima en acero inoxidable | 1 mm |