Bisagra Soft-close H2
BISAGRA CLIP-ON H2 CURVA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bisagras fabricada en acero inoxidable para el montaje de puertas y paneles batientes en madera, MDF, etc.
- 50 mil ciclos de apertura.
- Soft Close System: amortiguación silenciosa y suave al cerrar la puerta del mueble.
- Apertura y cierre en 1 etapa (1W).
- Sistema de clip.
- Disponible en tres modelos Recto, Curvo y Súper Curvo. Incluye calce H2.
- Grosor del calce: 0,6 mm/grosor del cuerpo 1,0 mm.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Incluye 6 tornillos para fijación y acabado de tapa.
- Brazo: Fabricado en acero inoxidable. Ángulo de apertura 100°.
- Calce: Clip-on. Montaje transversal H2. Fabricado en acero inoxidable.
Aviso
- No aplicar sobre paneles HDP y OSB (madera).
- * Las pruebas de cámara de sal o Salt-Spray someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado contra la oxidación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Fijación sobre paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y Aglomerado (madera) en láminas de 15 a 23mm de espesor.
Tipo de montaje | Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta | 14-21 mm |
Material | Acero inoxidable A2/acero |
Ángulo de apertura | 100 grados |