Bombilla halógena
LAMPARAS H8 (PGJ19-1) 12V-35W
Nº de art. 0720118081
EAN 4066443015687
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
- Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
- Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V/CC |
Designación del enchufe | PGJ19-1 |
Nivel de potencia | 35 W |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Osram 64212 |