Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

PROBADOR DE CHISPA PARA BUJÍAS AUTOMOTRICES

COMPROBADOR DE BUJIAS DE COCHE

Nº de art. 071553 503

EAN 4099618954917

Precios visibles tras iniciar sesión
PROBADOR DE CHISPA PARA BUJÍAS AUTOMOTRICES

Nº de art. 071553 503

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Es un probador digital de alta frecuencia diseñado para verificar el rendimiento, la fuerza y la eficiencia de las bujías automotrices. Capaz de simular condiciones reales de funcionamiento del motor, alcanza frecuencias de hasta 9000 rpm. Su diseño de 5 orificios de prueba permite realizar comparaciones simultáneas para una evaluación más eficiente y precisa. Es compatible con una amplia gama de bujías de motocicleta y automóviles de 12V, incluyendo modelos como BMW, Volkswagen y Audi.
  • Permite comparar simultáneamente hasta cinco bujías (una nueva y cuatro usadas), aumentando la precisión y eficiencia del diagnóstico.

  • Muestra en tiempo real la velocidad simulada del motor (RPM) para una mayor precisión en las pruebas.

  • Rango ajustable de 200 a 9000 rpm para emular condiciones de trabajo reales del motor.

  • Visualización clara del rendimiento entre bujías nuevas y usadas.

  • Compatible con diversos modelos de vehículos con bujías de distintas longitudes.

  • Resistente a impactos y diseñada para prevenir accidentes durante las pruebas.

  • Solo requiere insertar las bujías, conectar la alimentación y ajustar las RPM con los botones.

  • Ahorra tiempo al permitir múltiples pruebas simultáneas.

  • Mejora la precisión al simular condiciones reales de funcionamiento.

  • Compatible con una gran variedad de marcas y modelos.

  • Ideal para talleres mecánicos, concesionarios y servicios técnicos.

  • Seguridad reforzada con cubierta protectora.
Aviso

No opere el equipo sin la cubierta protectora colocada, no inserte objetos que no sean bujías en los orificios de prueba, no lo utilice en ambientes húmedos o mojados, asegúrese de que la alimentación esté desconectada antes de realizar mantenimiento y no supere el rango recomendado de RPM.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Diseñado para la prueba de chispa de bujias automotrices sin importar la marca.

  • Talleres Mecanicos.

  • Concecionarios.

  • Talleres Cargo.

  • Talleres de motocicletas.

  • Llanteras.

Mostrar

Digital

Panel de control

Botones de contacto digital/RCD

Rango de medición mínimo de la tensión

9 V

Rango de medición máximo de la tensión

16 V

Clase de protección IP

IP 65

Peso del dispositivo

500 g

Número de las baterías recargables/baterías

0 par

Anchura

118 mm

Longitud

118 mm

Altura

200 mm