Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

CONECTORES ENCHUFABLES CON ROSCA MACHO

CONEXION RAPIDA RECTA 6MM - 1/4

Nº de art. 088506 14

EAN 4058794956696

Precios visibles tras iniciar sesión
CONECTORES ENCHUFABLES CON ROSCA MACHO

Nº de art. 088506 14

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto apto para mangueras de plástico confeccionadas en materiales de distintas cualidades. Ampliamente utilizado con mangueras de PU (poliuretano) y PE (polietileno).

Conector recto pasante con rosca macho


  • Material:

Carcasa: Latón niquelado


Arandela dentada: Latón niquelado



  • Diseño de latón resistente a la corrosión.


  • Temperatura de funcionamiento: De 0 ℃ a +60 ℃


  • Presión de trabajo máxima: 10 bares
Aviso
  • Se puede utilizar para aplicaciones de agua, pero se deben tomar medidas adicionales (presión de sobrealimentación controlada, compatibilidad con agua, anillo de inserción, etc.).

  • No cumple con la certificación DOT (Departamento de Transporte de EE. UU.) y no se recomienda su uso en sistemas de rotura de vehículos.

  • Asegúrese de que todas las solicitudes de un proyecto se cumplirán teniendo en cuenta las especificaciones de nuestros productos.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Se utiliza en todos los tipos de sistemas de aire comprimido, siendo más comúnmente utilizado en aplicaciones que tienen válvula de solenoide neumática, cilindros neumáticos, herramientas y equipos donde se requiere tener el aire para funcionar.

  • ELECTROVÁLVULA: una electroválvula está formada por una bobina, un émbolo y un manguito. Cuando la bobina se activa, el émbolo se mueve, con lo que se permite la circulación.

Diámetro exterior del tubo (T)

9/16 in

Rosca de conexión (D/D1)

NPT 1/4 pulgadas

Longitud (L)

22,5 mm

Material

Latón

Superficie

Niquelado